ラバーカップ 小便器のおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
92件の「ラバーカップ 小便器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラバーカップ 小」、「小便器」、「ラバーカップ 和式」などの商品も取り扱っております。
真空式パイプクリーナー SANEI(旧:三栄水栓製作所)ランキング1位
強力な吸引力と押し下げ圧力で汚物を除去。
材質塩化ビニル樹脂、ポリエチレン
1個
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

パイプクリーナー 水圧洗浄タイプ モノタロウランキング2位
強力な水圧で、素早く詰りを解消。
付属品1、先端ラバー(長)外径100×全長200mm 材質PVC。2、先端ラバー(短)外径100×全長44mm 材質PVC使用方法1.詰まっている排水口に水を注ぎます。2.先端ラバーを取付排水口にセットします。3.排水口にセット後、ハンドルを勢いよく引上げ吸い込みます。4.排水口にハンドルポンプを押しあて、ハンドルを勢いよく押し下げます。 この操作にて詰りが解消されない場合は、引く、押すを繰り返します。全長(mm)435.2(ハンドル部含む544.2)内径×外径(Φmm)76×81適合排水管径(Φmm)16~75本体質量(kg)2.5加圧力(N)入力値10 kgf/cm2、出力値:400Kpa(完全密閉時)使用上の注意ご使用前に、亀裂、破損、変形がないか点検してください。これらの状態で使用すると怪我や事故の原因となります。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
8,998税込9,898
当日出荷

ラバーカップ CONDOR(山崎産業)ランキング3位
排水口・和式便所の詰まりを取り除きます。
用途詰まり取りに材質柄/スチールパイプ、フランジャー/合成ゴム使用場所トイレ
1個
739税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ニューラバーカップ FIT(節水便器対応) テラモトランキング4位
従来のラバーカップにない「ツバ」付なので、形の複雑な節水型便器にもしっかりフィットします。
使用場所トイレトラスコ品番752-0794材質柄:スチールパイプにポリエチレン接着被膜、頭:合成ゴム質量(g)約437寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約184×200×604
1個
1,698税込1,868
当日出荷

Daily Clean ラバーカップ洋式 CONDOR(山崎産業)ランキング5位
トイレ・浴室・洗面所の排水口のつまり取りに。大型フランジャーで吸引力アップ!
使用場所トイレ材質キャップ:塩化ビニル樹脂、ハンドル(柄):塩化ビニル樹脂、カップ:合成ゴム質量(g)430大きさ
1本
999税込1,099
当日出荷

ドレンホースの排出口に差込み、引き押しするだけで汚物のつまりを取り除きます。
用途付属のパーツを使用することで、ドレンホースだけでなく、トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台のつまりにも対応可能です。付属品スポイド(大・小)、ノズル材質(本体・スポイド)PVC、(ノズル)ABS質量(g)(本体)450本体寸法(mm)Φ60×425適合ノズル内径Φ14、17mm
1本
1,398税込1,538
当日出荷

カップ部は天然ゴムを利用しており冬季でも固くなりにくく使いやすいです。ポンピングしやすいグリップ付。
使用場所トイレ材質(カップ部)天然ゴム、(柄)スチール鋼管、ポリプロピレン寸法(Φ×高さH)(mm)130×300
1個
479税込527
当日出荷

強力な水圧で素早く詰まりを解消。吸引もできるので、さまざまな詰まりに対応。詰まり水に触れずクリーンな作業。超軽量で持ち運びラクラク。
用途和・洋便器、流し台、洗面台の詰まり除去に最適。付属品アダプタ長、アダプタ短質量(kg)1.2適合排水管径(Φmm)20~75加圧力(N)340(35kgf)
1個
24,980税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

洗面台・流し台用の真空式パイプクリーナーです。 強力な吸引力と押し下げる圧力で詰まりや汚物を取除きます。 パイプクリーナーの先端は取外しでき、別売りの先端パーツで様々な用途に使用可能です。
材質本体:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、小カップ:塩化ビニル樹脂アズワン品番64-5153-39
1個
2,398税込2,638
当日出荷

和・洋式トイレから節水型のトイレまで幅広くつまりを解消します。
材質柄:スチールにポリエチレン接着被膜、頭:合成ゴム節水便器対応型質量(g)453寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×205×572アズワン品番65-1855-20TKG品番9-1428-0701
1個
1,998税込2,198
当日出荷

流し台、風呂場、便器などの排水口のつまりを解消します。排水口の大きさに合わせた2サイズがあります。 通水用 塩ビ不使用
材質(柄部)Φ22.2スチールパイプにポリエチレン接着被膜材質(頭)天然ゴム使用場所トイレ
1本
759税込835
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ほとんどの国産節水便器に対応するトイレのつまり取りです。ワイドな「ツバ」部分が密着性を高め、便器とラバーカップの間に隙間ができにくくなっております。
用途トイレのつまりとりに。節水トイレ用。トラスコ品番417-8095セット内容トレイ材質柄:Φ22.2スチールパイプにポリエチレン接着被膜、トレイ:ポリプロピレン、頭:合成ゴム長さ(mm)457幅(mm)298
1本
1,998税込2,198
当日出荷

流し台・風呂場などの排水口のつまりを解消します。 洋式トイレにピッタリの形状で、トイレの詰まりを素早く解決します。もちろん和式トイレにも使用できます。
使用場所トイレトラスコ品番003-3413材質柄:ポリエチレン(PE)、頭:合成ゴム質量(kg)0.4アズワン品番65-0334-46幅×長さ(mm)165×655
1個
1,498税込1,648
当日出荷

トイレのつまりとり、浴室・洗面所の排水口のつまりとりに
使用場所トイレ材質キャップ:ポリプロピレン、ハンドル(柄):スチール(PP被覆・抗菌加工)、フランジャー:合成ゴム
1本
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台・エアコンドレンホース用の真空式パイプクリーナーフルセットです。ほとんどの場所の詰まりに対応できます。 強力な吸引力と押し下げる圧力で詰まりや汚物を取除きます。 パイプクリーナーの先端は取外しでき、同梱の先端パーツで様々な用途に使用可能です。
材質本体:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、大カップ:天然ゴム、小カップ:塩化ビニル樹脂、ソケット:ABS樹脂アズワン品番64-5153-41
1個
4,298税込4,728
当日出荷

トイレ・浴室排水口用の真空式パイプクリーナーです。 強力な吸引力と押し下げる圧力で詰まりや汚物を取除きます。 パイプクリーナーの先端は取外しでき、別売りの先端パーツで様々な用途に使用可能です。
材質本体:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、大カップ:天然ゴムアズワン品番64-5153-38
1個
2,198税込2,418
当日出荷

カップ先端が排水口の中まで入り、確実に通水。和式トイレにも使用できます。
使用場所トイレ材質柄:Φ22.2スチールパイプにポリエチレン接着被膜、頭:合成ゴム質量(g)約540寸法(外径×高さ)(mm)165×665
1本
1,698税込1,868
当日出荷

ハンドルを上下させるだけ!!排水管の詰まりを除去します。 排水管にジャストフィットする特殊ラバーが付いています。
付属品ラバー3種トラスコ品番475-3267質量(kg)0.9本体質量(kg)0.9外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×180×590使用上の注意ご使用前に、亀裂、破損、変形がないか点検してください。これらの状態で使用すると怪我や事故の原因となります。
1個
11,980税込13,178
当日出荷

流し台の詰まりの除去に適しています。
使用場所トイレ材質NR、木
1個
689税込758
当日出荷

従来のラバーカップに無い「ツバ」付きで、形の複雑な節水型便器にフィット。 主要メーカーの節水型便器に対応。従来の形の便器にも使用できます。 衛生的なトレイ付き。
使用場所トイレ材質柄:Φ22.2スチールパイプにポリエチレン接着被膜、頭:合成ゴム、トレイ:ポリプロピレン質量(g)590寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約213×217×480カップ径(Φmm)165
1本
2,198税込2,418
当日出荷